Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Masque pliable FMH 4000 V FFP2 NR D Avec valve

Masque pliable FFP2 FMH 4000 avec valve
FLDMASK-FMH4000-VALVE-(FFP2-NR-D)

Art. N° 0899110433

EAN 4065233025530

Prix affichés aux clients après connexion
Masque pliable FMH 4000 V FFP2 NR D Avec valve

Art. N° 0899110433

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Masque jetable FFP2 très efficace et extrêmement confortable à porter avec un ajustement optimal
  • Port confortable même pour les porteurs des lunettes grâce aux matériaux souples et à la forme spéciale dans laquelle le flux d'air est évacué vers le bas pendant l'expiration

  • Réduction de la résistance à l'expiration et évacuation plus facile de l'humidité et de la chaleur grâce à la valve d'expiration confortable

  • La classe de filtre est indiquée sur le masque pour une meilleure identification

  • Protection parfaite grâce à un ajustement optimal sur le visage

  • Tenue améliorée grâce à la barrette nasale insérée dans le matériau filtrant

  • Serre-tête élastique

  • Peut être combiné avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protection contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité jusqu'à 10 fois la valeur limite, p. ex. lors du ponçage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le bâtiment et l'agriculture

Classe du filtre

FFP2 avec valve

Design

Avec valve

Norme EN

149:2001 + A1:2009

Couleur

Blanc