Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Masque pliable FMH 4000 FFP1 NR D Sans valve

Masque pliable FFP1 FMH 4000 sans valve
FLDMASK-FMH4000-(FFP1-NR-D)

Art. N° 0899110430

EAN 4065233025516

Prix affichés aux clients après connexion
Masque pliable FMH 4000 FFP1 NR D Sans valve

Art. N° 0899110430

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Masque jetable FFP1 très efficace et extrêmement confortable à porter avec un ajustement optimal
  • Port confortable même pour les porteurs des lunettes grâce aux matériaux souples et à la forme spéciale dans laquelle le flux d'air est évacué vers le bas pendant l'expiration

  • Etiquette de classe de filtre sur le masque pour faciliter l'identification

  • Protection parfaite grâce à un ajustement optimal sur le visage

  • Fixation améliorée grâce à la barrette nasale insérée dans le matériau filtrant

  • Serre-tête élastique

  • Peut être combiné avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protection contre les particules, poussières et aérosols non toxiques et non fibrogènes jusqu'à quatre fois la valeur limite, par exemple dans des conditions de travail comportant de la poussière de ciment ou de farine, ou en cas de démolition de maçonnerie, de pierre et de béton

Classe du filtre

FFP1

Design

Sans valve

Norme EN

149:2001 + A1:2009

Couleur

Blanc