Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Masque pliable FM 3000, charbon V FFP2 NR D

Masque pliable FFP2 FM 3000 avec valve carbone

Art. N° 0899110524

EAN 4053479612331

Prix affichés aux clients après connexion
Masque pliable FM 3000, charbon V FFP2 NR D

Art. N° 0899110524

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs et pour une utilisation lors de travaux de soudure sous un seuil inférieur à la limite d'exposition professionnelle

Conçu pour s'aplatir complètement, pour plus de commodité



Emballage individuel hygiénique



La valve d'expiration crée un microclimat agréable à l'intérieur du masque



Protection idéale et agréable grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux



Faible résistance respiratoire



Ajustement et étanchéité optimaux grâce à


  • Clip nasal pour un meilleur ajustement

  • Joint d'étanchéité autour du nez


Elastique de serrage recouvert de coton



Utilisation possible avec les lunettes de protection Würth pour une plus grande protection

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, p. ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, au cours d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture, et lors d'opérations de tri et de mise au rebut des déchets et de soudage.

Classe du filtre

FFP2 NR D

Design

Avec valve

Norme EN

149:2001 + A1:2009