Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Masque de protection Basique

Masque de protection Basic

Art. N° 0899101225

EAN 4058794203523

Prix affichés aux clients après connexion
Masque de protection Basique

Art. N° 0899101225
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
Protection idéale pour les travaux de ponçage et d'usinage ainsi que contre les projections de produits liquides et métal en fusion
  • Sécurité maximale et confort optimal

  • Grande visière en polycarbonate résistant offrant un large champ de vision

  • La partie frontale incurvée protège la tête

  • Inclinaison de la visière réglable en continu

  • Le serre-tête peut être réglé individuellement

  • Coussinets ultra-doux recouvrant toutes les parties qui sont en contact direct avec la tête

Conforme à la norme EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Industrie automobile, bâtiment, industrie chimique et industrie lourde, peinture au pistolet, travaux de meulage et d'usinage.

Matière

Polycarbonate - PC

Résistance mécanique

B (120m/s)

Normes

EN 166

Catégorie

2

Poids du produit (par pièce)

346,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Protection du front

FOREHDCOV-FCESHLD-VH5/5-HDPE-EN166

Avec un bon ajustement, convient pour la protection de meulage de la visière de protection faciale Basic
x 1 pcs
Protection pour le meulage pour masque de protection Basic

SHLD-F.FCESHLD-SI1-PC-CLEAR-EN166

Bon écran de protection pour le meulage, homologué conformément à la norme EN 166 - 389 B T
x 3 pcs