Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Masque confort CM 3000 Pro V FFP2 NR D

Masque de protection jetable FFP2 CM 3000, PRO avec valve

Art. N° 0899110510

EAN 4053479612058

Prix affichés aux clients après connexion
Masque confort CM 3000 Pro V FFP2 NR D

Art. N° 0899110510

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Protection optimale couplée à un confort maximum
  • Deux filtres supplémentaires garantissent une plus longue durée de vie et une résistance respiratoire minimale

  • Masque plus agréable à porter grâce à une valve d'expiration et à deux valves d'inspiration supplémentaires (chaleur et humidité)

  • La zone nasale 3D garantit un ajustement parfait. Le masque peut également être utilisé avec des lunettes de protection Würth et garantit un champ de vision dégagé

  • Les élastiques de serrage peuvent être ajustés de manière flexible

  • Joint d'étanchéité tout autour pour une étanchéité optimale
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.

Classe du filtre

FFP2 NR D

Design

Avec valve

Norme EN

149:2001 + A1:2009