Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Masque à coque CM 3000 V FFP2 NR D

Masque protection jetable FFP2 CM 3000 avec valve
MASQUE RESP. MOULES CM3000 FFP2V

Art. N° 0899110503

EAN 4053479612010

Prix affichés aux clients après connexion
Masque à coque CM 3000 V FFP2 NR D

Art. N° 0899110503

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 15 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux

La valve d'expiration limite la résistance à l'expiration et réduit la production de chaleur et d'humidité sous le masque



Faible résistance respiratoire



Ajustement et protection optimaux grâce à


  • Conception prémoulée

  • Clip nasal flexible réglable intégré pour un meilleur ajustement

  • Joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal


Elastique de serrage revêtu de coton



A utiliser avec les lunettes de protection Würth pour une plus grande protection

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.

Classe du filtre

FFP2 NR D

Design

Avec valve

Norme EN

149:2001 + A1:2009