Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Masque à coque CM 3000, charbon V FFP2 NR D

Masque de protection jetable FFP2 CM 3000, valve, charbon
MASQUE RESP. MOULES CM3000 FFP2CV

Art. N° 0899110504

EAN 4053479612034

Prix affichés aux clients après connexion
Masque à coque CM 3000, charbon V FFP2 NR D

Art. N° 0899110504

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 15 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs et pour une utilisation lors de travaux de soudure sous un seuil inférieur à la limite d'exposition professionnelle

La valve d'expiration crée un microclimat agréable à l'intérieur du masque



Protection idéale et agréable grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux



Faible résistance respiratoire



Ajustement et étanchéité optimaux grâce à


  • Conception prémoulée

  • Clip nasal pour un meilleur ajustement

  • Joint d'étanchéité mi-hauteur autour du nez


Elastique de serrage recouvert de coton



Combinable avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, p. ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, au cours d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture, et lors d'opérations de tri et de mise au rebut des déchets et de soudage.

Classe du filtre

FFP2 NR D

Design

Avec valve

Norme EN

149:2001 + A1:2009