Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mask Light afdekfolie

Maskeerfolie Mask light
LAKBESCHERMFOLIE-400CMX200M

Art.-nr. 0818103400

EAN 4048539961115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mask Light afdekfolie

Art.-nr. 0818103400
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
Lichte, heldere en transparante microporiedichte standaardafdekfolie.

Uitstekende lakhechting


Lakresten en overspray hechten aan de folie. Beschadigingen en andere negatieve gevolgen voor de lak worden daardoor uitgesloten.



Transparantie zorgt voor gemakkelijke identificatie van contouren tijdens het snijden



Goede snijeigenschappen



Microporiedicht


Gegarandeerd 100% ondoorlatend voor lak (er lekt geen lak doorheen).



Statisch geladen


Hecht zich permanent aan het voertuig, zodat er geen stof tussenkomt.

Opmerking

Zorg bij het gebruik van Würth Mask Light dat het te maskeren oppervlak helemaal droog is. Würth Mask Light is niet geschikt voor aanbrengen op natte oppervlakken.


De buitenkant van de folie is bedrukt met Würth. De folie mag niet worden blootgesteld aan UV-straling.

Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Würth Mask Light is een lichtgewicht, lichtgekleurde/transparante, verfafplakfolie ter bescherming van oppervlakken die niet mogen worden geschilderd tijdens het schilderen.

Handleiding

Randen van het te spuiten oppervlak afplakken met Zebra afplaktape. Auto volledig afdekken met Würth Mask Light (buitenkant folie is bedrukt). Folie boven het te spuiten oppervlak uitsnijden met een foliemes (bij het snijden het verloop van de afplaktape volgen) en folie vervolgens met afplaktape op de eerder aangebrachte afplaktape bevestigen. Bij werkzaamheden aan portieren kan overhangende folie ook achter het portier worden geklemd.

Materiaal

PE - Polyethyleen

Lengte

200 m

Breedte

4,0 m

Foliedikte

10 µm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Foliemes met speciaal gecoat blad

FOLIEMES

x 5 st
Folieafrolwagen

FOLIE AFROLWAGEN

Voor eenvoudige verwerking van beschermfolies voor schilderwerk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hittebestendige afplaktape, crêpe +120 °C

AFPLAKBAND-ZEER-FIJNE-CREPE-30MMX50M

Crêpetape voor schilderwerk bij hoge temperaturen
x 32 st