Marteau-perforateur à batterie H 36-MAS
Marteau-perforateur Li-Ion 36 V H 36-MAS
MARTEAU-PERCU-BAT-H-36-MAS-2,6AH
H 36-MAS
Art. N° 07006782
EAN 4046778099231
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Technologie lithium-ion
Légèreté et hautes performances de la batterie avec autodécharge très faible Pas d'effet mémoire
Emmanchement interchangeable (inclus)
Rééquipement rapide, par exemple pour percer dans le métal sans utiliser d'adaptateur
Mécanisme de percussion électropneumatique
Même capacité de perçage que les machines alimentées sur secteur
Butée de profondeur, fonction burinage, rotation horaire/anti-horaire et variateur de vitesse
Usage universel, par exemple perçage dans le métal et le bois ou burinage de correction léger dans la maçonnerie.
Batterie haute capacité et affichage intelligent de la capacité restante
Durée élevée de fonctionnement grâce à l'utilisation optimale de la capacité de la batterie
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 36 V/DC |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 2 x 2,6 Ah |
Vitesse à vide min./max. | 0-960 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-4260 tr/min |
Puissance de frappe | 2,8 J |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Poids de la machine avec batterie | 4,5 kg |
Diamètre de perçage béton max. | 26 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
FORET BETON PLUS 10X160
FORET BETON PLUS 6X160
FORET BETON PLUS 8X160
CHARGEUR AL 45-LI
BATTERIE LI-ION 36 V / 2,6 AH
TIGE DE PROFONDEUR
COFFRET VIDE NEUF 0700 678 2
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!