Marteau de rétrécissement/planage/finition
Marteau à rétreindre/débosseler tête ronde striée
MARTEAU À BATTRE/DÉBOSSELER/PLANER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de tête | 105 mm |
Diamètre de face (marteau) (Ø) | 32 mm |
Longueur de panne x largeur de panne | 25 x 25 mm |
Poids du marteau | 300 g |
Matière | Acier trempé |
Matière de la poignée | Caryer |
Longueur de manche | 320 mm |