Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marteau de mécanicien avec manche en plastique

Marteau de mécanicien avec manche en plastique

Art. N° 0714732412
EAN 4053479254609

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Manche de marteau à 3 composants robuste pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles

Grande stabilité et travail sans vibrations


Corps de manche en alliage d'aluminium



Robuste


Composant en polyamide collé de manière permanente à la tête de frappe.



Protection supplémentaire


Cale en acier



Pas de glissement pour un confort de travail optimal


Manche souple en caoutchouc thermoplastique antidérapant

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du marteau

1500 g

Longueur (L)

380 mm