Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marteau de carrossier à rétreindre à tête rotative

Marteau de carrossier à rétreindre à tête rotative
MARTEAU A RETREINDRE A TETE ROTATIVE

Art. N° 0715496160

EAN 4058794670578

Prix affichés aux clients après connexion
Marteau de carrossier à rétreindre à tête rotative

Art. N° 0715496160
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
Marteau pour le travail de la corrosserie
  • Manche en hickory.

  • Table ronde plane.

  • Table rotative rainurée.

  • La bonne direction de la frappe axiale est assurée par le manchon élastique qui, en plus, évite les rebonds.

  • En plus de la rotation de la tête déclenchée par chaque coup, les strilles provoquent le rétreint de la tôle.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationAutomobile

Diamètre de face (marteau) (Ø)

42 mm

Diamètre de face 2 (marteau) (Ø2)

31 mm

Poids du marteau

450 g

Matière

Bois

Matière de la poignée

Bois

Longueur de manche

315 mm