Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marteau burineur pneumatique DMH 10

Marteau burineur pneumatique DMH 10
BURINEUR PNEUMATIQUE DMH 10

Art. N° 07037121

EAN 4052703180868

Prix affichés aux clients après connexion
Marteau burineur pneumatique DMH 10

Art. N° 07037121
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
Puissant marteau burineur extrêmement robuste avec répartition optimale du poids et amortissement des vibrations ; idéal pour tous les travaux de carrosserie, notamment l'extraction de panneaux de carrosserie, l'élimination grossière des revêtements ou l'élimination de la rouille sur les pièces en métal

Très grande longévité et isolé du froid


Coque robuste et partiellement caoutchoutée



Très maniable et confortable


Poignée ergonomique antidérapante



La puissance de percussion peut être contrôlée de manière continue et précise


Interrupteur progressif



Coffret en plastique pratique et large gamme d'accessoires inclus


Comprend un ressort de retenue et un mandrin à fixation rapide pour changer facilement de burin, ainsi que 5 burins en acier spécial longue durée



2 en 1


Peut également servir de dérouilleur de clous en association avec la fixation à vis en option

Indication
  • Le marteau burineur n'est pas adapté au travail sur le béton

  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

Equerre hexagonale 10,2mm

Pression de service

6,3 bar

Consommation d'air

76,4 L/min

Fréquence de frappe max.

2900 tr/min

Diamètre du piston

19 mm

Longueur

218 mm

Poids de la machine

1,73 kg

Marteau burineur pneumatique DMH 10 comprenant:
1 x
Burin plat Pour marteaux burineurs pneumatiques

BURIN PLAT

Quantité: 1 x
1 x
Burin de sectionnement pour tôle pour marteaux burineurs pneumatiques

BURIN PLAT L160-POUR DMH10

Quantité: 1 x
1 x
Burin de séparation pour points pour marteaux burineurs pneumatiques

BURIN POINTU L160 POUR DMH10

Quantité: 1 x
1 x
Burin pointu Pour marteaux burineurs pneumatiques

POINCON CHASSE RIVETS

Quantité: 1 x
1 x
Burin de séparation pour tuyaux pour marteaux burineurs pneumatiques

BURIN POINTU L160 POUR DMH10

Quantité: 1 x
1 x
Ressort de retenue DMH 10

RESSORT FIXATION BURINS DMH 10

Quantité: 1 x
1 x
Porte-outil rapide DMH 10 DMH 10

PORTE-OUTIL RAPIDE BURINS DMH 10

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

EMBOUT-FILETAGE-MALE-CONIQ-S2000-R1/4

Avec filetage mâle
x 3 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Petit lubrificateur à brouillard dhuile pour outils pneumatiques

LUBRIFICATEUR S.RACCORDS 1/4G

Pour le raccordement direct aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.
x 1 pcs
Fixation de marteau à aiguilles DMH 10

AIGUILLES METALLIQUES DMH 10

x 1 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.