Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marteau burineur électrique MH 5-XES

Marteau burineur électrique MH 5-XES
MARTEAU BURIN MH 5-XES

Art. N° 07025631

EAN 4050382117236

Prix affichés aux clients après connexion
Marteau burineur électrique MH 5-XES

Art. N° 07025631
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
Avec système d'amortissement permanent pour réduire les vibrations durant l'utilisation Avec emmanchement Max

Puissant et silencieux


Le système anti-vibrations protège les articulations de l'utilisateur Temps de perçage plus courts grâce à une forte puissance de percussion



Progression extrêmement rapide du travail


Fonction burinage d'une puissance de percussion de 8 joules



Travail sans fatigue


Les 18 réglages de burinage verrouillables permettent de s'adapter à l'angle de travail



Haut niveau de sécurité et de polyvalence


La grande poignée supplémentaire, avec revêtement caoutchouc, est facile à ajuster et offre une meilleure prise à l'utilisateur

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1300 W

Puissance débitée

615 W

Fréquence de frappe min./max.

1430-2840 tr/min

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-max

Puissance de frappe

8 J

Position de burin réglable

18plis

Poids de la machine

6,2 kg

Longueur de câble

4 m

Marteau burineur électrique MH 5-XES comprenant:
Coffret vide pour marteau burineur MH5-XES Pour marteaux burineurs MH 5-XES
1 x
Coffret vide pour marteau burineur MH5-XES Pour marteaux burineurs MH 5-XES

COFFRET VIDE NEUF 0702 563 1

Quantité: 1 x
1 x
Handle

SP-HANDGRIP

Quantité: 1 x
Spray d'entretien
1 x
Spray dentretien

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Description:
100 ml
Pour lubrifier les charnières et les supports de montage d'outils et de machines
Quantité: 1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

CASEINRT-HNDTL-(H26-ACM)

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Burin bêche haut de gamme avec emmanchement SDS-max

BURIN BÊCHE MAX 350X115MM

Burin bêche ultra-robuste avec tige étendue renforcée
x 1 pcs
Burin bêche haut de gamme avec emmanchement SDS-max

BURIN SPATULE MAX 300X80 MM

Processus de formage amélioré pour une durée de vie prolongée
x 1 pcs
Porte-outil avec emmanchement SDS-max pour burin

PORTE-OUTILS MAX L400MM

Destiné à un outil de nettoyage des sols
x 1 pcs
Burin pour retirer les revêtements de sol

FLRCLNRCHIS-MAX-L270-W117MM

Pour retirer les revêtements de sol