Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marteau à inertie universel

Marteau à inertie universel
MARTEAU À INERTIE UNIVERSEL

Art. N° 0691500145
EAN 4024835928953

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le redressement des déformations sur les tôles métalliques, 4 kg

Accessoire idéal pour le Bi-Puller



Application universelle grâce à un raccord fileté traditionnel (filetage interne : M14 x 2, 17 mm de profondeur)


Les systèmes existants peuvent être combinés



Les passages de roue et les panneaux arrière peuvent également être grossièrement redressés à l'aide du crochet rond fourni.


Possibilité d'utilisation sans le Bi-Puller.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage

Filetage métrique

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

4698.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extracteur double Pour Wiggle Wire

EXTRACTEUR BI

Griffe d'ours pour surfaces planes et incurvées, avec un vaste éventail d'applications, pour le redressement de déformations importantes et allongées à la main ou avec un marteau à inertie
x 1 pcs