Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1,5

Marteau à inertie pr extrac. interne M10/M14 x 1,5
MARTEAU À INERTIE, 630MM

Art. N° 0714525031

EAN 4024835927383

Prix affichés aux clients après connexion
Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1,5

Art. N° 0714525031
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
Pour une dépose rapide des composants conjointement à des extracteurs internes
  • Pour diamètres d'alésage de 5 à 35 mm avec filetage M10

  • Pour diamètres d'alésage de 35 à 70 mm avec filetage M14 x 1,5 (15-16G)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Après avoir positionné l'extracteur interne, visser la barre du marteau à inertie sur l'axe (2) et actionner le marteau à inertie.

Longueur (L)

630 mm

Poids

3,2 kg

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit dadaptateurs 6 pièces

JEU DADAPTATEURS, 6-TLG

Pour extracteur interne