Marquage de signalisation pour conteneur
Ruban réfléchissant pour conteneur, type III
Art. N° 081244 500
EAN 4058794759495
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conforme aux spécifications de valeurs rétroréfléchissantes selon la norme DIN 67520:2013-10 (RA2 ; structure C)
- Système rétroréfléchissant composé de microprismes métallisés pour une flexibilité accrue
- La structure métallisée permet des arêtes de coupe sans cellules ouvertes
- Adhérence permanente sur les surfaces peintes grâce à une colle spéciale
- Durable et entièrement fonctionnel jusqu'à 5 ans lorsqu'il est appliqué correctement
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Spécialement conçu pour l'étiquetage des récipients et des récipients de remplacement stockés dans des zones de circulation publique.
- La surface à étiqueter doit être exempte de poussière, de graisse et autres contaminants susceptibles d'affecter le pouvoir adhésif
- Nettoyer les surfaces peintes écaillées ou poreuses, les taches de rouille, etc. à l'aide d'une brosse métallique
- Retirer ensuite la poussière résiduelle, etc. à l'aide d'un produit d'entretien approprié
- La nouvelle peinture doit être complètement sèche
- Les essais d'application doivent être effectués à l'avance avec les peintures fournies pour s'assurer de la compatibilité
- Se reporter également au document séparé "Notice d'utilisation"
Largeur | 141 mm |
Longueur | 705 mm |
Couleur | Rouge, Blanc |
Matière | Plastique |
Système adhésif | Auto-adhésif |