Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marquage de signalisation Scotchlite 3840 3M Classe réfléchissante type 2

Rub ad marq. danger 3840 3M Scotchlite

Art. N° 5M38401412

EAN 4061975390189

Prix affichés aux clients après connexion
Marquage de signalisation Scotchlite 3840 3M Classe réfléchissante type 2

Art. N° 5M38401412
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
  • Flexible et amovible

  • Visibilité améliorée pour les véhicules de jour comme de nuit

  • Autocollant pour une utilisation facile

  • Particulièrement adapté pour adhérer à des véhicules à surface tridimensionnelle

  • Bords scellés contre la saleté et l'humidité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le marquage correct des véhicules ayant des droits spéciaux conformément au code de la route allemand § 35(6) [Straßenverkehrsordnung, StVO]. Ces véhicules sont utilisés sur des chantiers ou pour le nettoyage de voies de circulation, par exemple, et peuvent facilement présenter un grand danger, en particulier dans l'obscurité.

Couleur

Rouge/blanc

Longueur

45,7 m

Largeur

141 mm

Design

Orienté vers la droite

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau à lisser

ROULEAU A LISSER POUR ADHESIF

Pour presser de grandes surfaces de matériau lié par colle de contact