Marquage d'avertissement pour conteneur Type II (réfléchissant)
Marquage de signalisation pour conteneur, type II
MARQUAGE DE SÉCURITÉ(4LI/4RE)14,1X70,5CM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Film autocollant réfléchissant
- Température de traitement et température de stockage : de 15 °C à 30 °C maximum
Marquage des conteneurs conformément à l'Article 32 (1) StVO (loi allemande portant sur l'obligation liée à la sécurité du trafic en cas de ralentissement) et à l'Article 32 VwV StVO (III) (loi allemande concernant les exigences en matière de dispense)
Fiches de données de sécurité(X)
Conteneurs et conteneurs mobiles placés dans des zones publiques de circulation.
Largeur | 141 mm |
Longueur | 705 mm |
Système adhésif | Auto-adhésif |
Couleur | Rouge, Blanc |