Marquage au sol pour usage intensif, flèche
Autocollant en forme de flèche HD
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Autocollant
- Extrêmement durable
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Avec papier en silicone
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Il faut éviter de tourner en continu sur les marquages avec des chariots de manutention
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Conforme à la norme ASR A1.3
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'identification des allées et des sens de déplacement avec différentes couleurs, etc.
Longueur | 145 mm |
Largeur | 90 mm |
Épaisseur | 0,5 mm |
Couleur | Jaune |
Forme | Flèche |
Niveau de brillance | Mat |
Utilisable avec les matériaux suivants | Lisse et sans fissure |
Type d'application | Intérieur |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 55 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 15 jusqu'à 25 °C |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Base adhésive | Acrylate |
Durée de stockage après production | 0 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!