Marquage au sol pour usage intensif Rouleau à points
Forme ronde autocollante sur film de transfert HD
Art. N° 0812449160
EAN 4062856709953
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Collage propre et rapide, même sur les circuits plus longs
- Autocollant
- Extrêmement durable
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Avec papier en silicone
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Il faut éviter de tourner en continu sur les marquages avec des chariots de manutention
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Conforme à la norme ASR A1.3
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'identification des places de stationnement, des routes, des zones de travail, des zones de sécurité ou des murs et des bords
Longueur | 10 m |
Largeur | 50 mm |
Diamètre | 50 mm |
Épaisseur | 0,5 mm |
Couleur | Jaune |
Forme | Pointe |
Niveau de brillance | Mat |
Utilisable avec les matériaux suivants | Lisse et sans fissure |
Type d'application | Intérieur |
Température d'utilisation min./max. | 20 jusqu'à 55 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 15 jusqu'à 25 °C |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Base adhésive | Acrylate |
Conditions de durée de stockage après production | Illimité / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!