Marquage au sol pour usage intensif Empreinte de pas
Autocollant en forme d'empreinte de pas HD
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Autocollant
- Extrêmement durable
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Avec papier en silicone
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Il faut éviter de tourner en continu sur les marquages avec des chariots de manutention
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Conforme à la norme ASR A1.3
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'identification des allées avec différentes couleurs ou des places de stationnement, des routes, des zones de travail, des zones de sécurité ou des murs et des bords
Longueur | 297 mm |
Largeur | 110 mm |
Épaisseur | 0,5 mm |
Couleur | Jaune |
Forme | Pied |
Niveau de brillance | Mat |
Utilisable avec les matériaux suivants | Lisse et sans fissure |
Type d'application | Intérieur |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 55 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 15 jusqu'à 25 °C |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Base adhésive | Acrylate |
Durée de stockage après production | 0 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!