Markeertape, magnetisch
Labeltape, magnetisch
MAGNEETBAND-BESCHRIJFBAAR-H30MM
Art.-nr. 0957570196
EAN 4062856078974
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan op maat worden gesneden
- Flexibel, elastisch en buigbestendig
- Kan worden gemarkeerd met standaard permanente markeringen
- Magnetische markeertape op rol
Datasheets(X)
Voor bevestiging op metalen oppervlakken zoals stalen rekken, metalen kasten en laden
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 5000 mm |
Uitvoering | Magnetisch |
Kleur | Antraciet, Wit |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Dikte | 3 mm |