Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marchepied Pour escabeaux à échelons en aluminium

Marchepied escabeau aluminium avec barreaux

Art. N° 0962930930

EAN 4062856450091

Prix affichés aux clients après connexion
Marchepied Pour escabeaux à échelons en aluminium

Art. N° 0962930930
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
Position verticale confortable et sûre conformément à la norme TRBS 2121, partie 2. Résistance au glissement testée
  • Pas de 80 mm de profondeur avec surface rainurée, classe de résistance au glissement R12 selon DIN 51130

  • Attache à verrouillage positif et à ajustement précis, connexion à vis, fixation et serrage simples

  • Peut rester sur l'échelle pendant le transport

  • Surface avant incurvée, pour un soutien des jambes sans douleur à partir de la marche ajoutée ci-dessus
Indication

Les barreaux 1 et 2 ne doivent pas être gravis. C'est pourquoi l'ensemble de base est spécialement conçu pour s'adapter à la largeur des 3e et 4e barreaux.



Avec les kits de rallonge en 2 et 3 parties, des barreaux supplémentaires allant du segment 5 vers le bas peuvent être réinstallés si nécessaire.


Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Largeur

321/355 mm

Profondeur

80 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Oui

Poids de charge max.

150 kg

Poids

732 g

Adapté aux escabeaux à échelons en aluminium
Réf. Désignation Contenu de la livraison Largeur
en
mm
2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
0962 931 105 0962 931 106 962 931 107 962 931 108
2 x 3* 2 x 4* 2 x 5* 2 x 6*
0962 930 930 Jeu de base C2 2 marchepieds (pour les barreaux 3 et 4 ci-dessus) 321/355 x x x x
0962 930 932 Jeu d'extensions C2 2 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 355 x x x x
0962 930 933 Jeu d'extensions C3 3 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 355 - - x x
* Nombre de barreaux à répartition du poids (les barreaux 1 et 2 - du haut vers le bas - ne doivent pas être montés)
Adapté aux escabeaux à échelons en aluminium
Réf. Désignation Contenu de la livraison Largeur
en
mm
2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
962 931 109 962 931 110 962 931 112 962 931 114
2 x 7* 2 x 8* 2 x 10* 2 x 12*
0962 930 930 Jeu de base C2 2 marchepieds (pour les barreaux 3 et 4 ci-dessus) 321/355 x x x x
0962 930 932 Jeu d'extensions C2 2 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 355 x x x x
0962 930 933 Jeu d'extensions C3 3 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 355 x x x x