Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marche en aluminium à accrocher

Marche en aluminium à accrocher
WE MARCHE UNIVERSELLE D'ECHELLE

Art. N° 0962931932

EAN 4045727479087

Prix affichés aux clients après connexion
Marche en aluminium à accrocher

Art. N° 0962931932
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
Universelle pour les échelles à barreaux
  • Position debout pratique et sûre grâce à une grande plate-forme nervurée

  • La plate-forme est conforme à la norme TRBS 2121 partie 2

  • Convient à toutes les échelles à échelons Würth (sauf les échelles à échelons larges en bois)
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Largeur

274 mm

Profondeur

266 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Oui

Poids de charge max.

150 kg

Pour la dimension des barreaux

28 x 28 mm

Pour la distance des barreaux

280 - 285 mm