Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manomètre réducteur de pression Conforme à la norme DIN EN 562/ISO 2503

Manomètre régulateur de pression

Art. N° 0984018030
EAN 4024835487887
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
Gaz de protection

Argon/CO2

Affichage du manomètre

0-200/315bar (pression du contenu)

Poids du produit (par pièce)

138.000 g

Diamètre

63 mm

Diamètre de raccordement

13.2 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Joint pour raccord

CONSEAL-PRESREGL-PLA-WHITE

Pour réducteur de pression
x 10 pcs
Capuchon de protection pour manomètre

PROTCAP-CONSEAL-ALLGAS

Pour tous types de gaz
x 5 pcs