Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Manometerkraan

Manometerkraan
GELIJKRICHTER VR MEERLAGENBUIZENØ16+20MM

Art.-nr. 071405416

EAN 4050641538987

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Manometerkraan

Art.-nr. 071405416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Allows a multi-layer system to be tested to ensure that it is functioning properly (quality of the crimping for a crimped connection, or tightening torque for a compression fitting), step by step as installation progresses
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buisdiameter (A)

16 mm

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

30,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie