Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Manoeuvreerhulp voor autobanden

Manoeuvreerhulp voor autobanden

Art.-nr. 0715549900

EAN 4065233145993

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Manoeuvreerhulp voor autobanden

Art.-nr. 0715549900
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
Eenvoudige en snelle hulp bij het transporteren van banden of complete wielen
  • Geschikt voor acht banden of vier complete wielen

  • Geschikt voor banden tot een diameter van 19 inch

  • De manoeuvreerhulp heeft twee zwenkwielen en twee zwenkwielen met rem
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Productgewicht (per stuk)

4400,000 g

Kleur

Zwart

Diameter

655 mm

Hoogte

170 mm

Maximaal laadgewicht

150 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie