Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manille droite

Manille droite, autres
MANILLE-A0,4-(TZN)- AXE10,0

Art. N° 052304 002

EAN 4046778118734

Prix affichés aux clients après connexion
Manille droite

Art. N° 052304 002

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs
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
Capacité de charge

4 kg

Type de filetage x diamètre de manille

M 10 mm

Largeur extérieure du maillon (b2)

30 mm

Diamètre du maillon (d1)

8 mm

Diamètre de l'axe (d2)

10 mm

Hauteur de manille interne (boulon central) (h1)

45 mm

Taille nominale

0,4