Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mandrin automatique 1/2"x20 filets UNF 13 mm

Mandrin automatique, 1/2"x20 filets UNF 13 mm
MANDRIN AUTOMATIQUE 1/2"X20UNF 13 MM

Art. N° 0692838135

EAN 4056807383910

Prix affichés aux clients après connexion
Mandrin automatique 1/2"x20 filets UNF 13 mm

Art. N° 0692838135
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
Changement d'outil à une seule main


Pour les machines sur lesquelles le foret de perçage se verrouille automatiquement à l'arrêt de la broche
Indication

La taille de l'emmanchement n'est pas marquée sur tous les mandrins



Par précaution, vous devez donc mesurer le taraudage du mandrin :


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B16 = 15,7 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de mandrin

Mandrin à serrage rapide, un manche

Emmanchement du mandrin

1/2pouce x 20 UNF

Ouverture du mandrin min./max.

1,5-13 mm

Convient pour rotation à gauche

Oui

Convient pour travaux à percussion

Oui

Poids du produit (par pièce)

290,000 g