Mandensets voor apothekerskasten
Mandenset voor apothekerskast VS TAL Larder
TB-MANDENSET-5 STKS-250X458-H.K.INR.-SAP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verkrijgbaar in sets van vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de lade
- Op elk moment achteraf in bestaande kasten te monteren
- Kan zonder gereedschap worden opgehangen/gemonteerd
Datasheets(X)
Mandversie | Saphir |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Gepolijst |
Geschikt voor kastbreedte | 300 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 480 mm |
Aantal manden | 5 |
Lengte | 458 mm |
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 85 mm |