Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mandensets voor apothekerskasten

Mandenset voor apothekerskast VS TAL Larder
TB-MANDENSET-4 STKS-350X458-H.K.INR.-PRE

Art.-nr. 0684901772

EAN 4052703650804

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mandensets voor apothekerskasten

Art.-nr. 0684901772
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
Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast
  • Verkrijgbaar in sets van vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de lade

  • Op elk moment achteraf in bestaande kasten te monteren

  • Kan zonder gereedschap worden opgehangen/gemonteerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Mandversie

Premea

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Verchroomd

Glansniveau

Gepolijst

Kleur

Wit

Geschikt voor kastbreedte

400 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

480 mm

Aantal manden

4

Lengte

458 mm

Breedte

350 mm

Hoogte

85 mm

Inclusief Mandensets voor apothekerskasten:
0 x
VS TAL LARDER apothekerskast

UITTREKBAAR-HGKINRSET-SA-(1200-1450)-400

Omschrijving: Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme
Hoeveelheid: 0 x
0 x
VS TAL LARDER apothekerskast

UITTREKBAAR-HGKINRSET-SA-(1451-1700)-400

Omschrijving: Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme
Hoeveelheid: 0 x