Mandensets voor apothekerskasten
Mandenset voor apothekerskast VS TAL Larder
TB - 3MANDENSET - PLANERO - 3X350X458
Art.-nr. 0684904045
EAN 4061975297877
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verkrijgbaar in sets van vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de lade
- Op elk moment achteraf in bestaande kasten te monteren
- Kan zonder gereedschap worden opgehangen/gemonteerd
Datasheets(X)
Mandversie | Planero |
Materiaal | Staal/hout |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Antraciet |
Geschikt voor kastbreedte | 400 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 504 mm |
Draagvermogen | 16 kg |
Aantal manden | 3 |
Lengte | 440 mm |
Breedte | 350 mm |
Hoogte | 80 mm |