Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mandensets voor apothekerskasten

Mandenset voor apothekerskast VS TAL Larder
TB - 2MANDENSET - PLANERO - 2X350X458

Art.-nr. 0684904044

EAN 4061975297860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mandensets voor apothekerskasten

Art.-nr. 0684904044
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
Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast
  • Verkrijgbaar in sets van vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de lade

  • Op elk moment achteraf in bestaande kasten te monteren

  • Kan zonder gereedschap worden opgehangen/gemonteerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Mandversie

Planero

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Antraciet

Geschikt voor kastbreedte

400 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

504 mm

Draagvermogen

16 kg

Aantal manden

2

Lengte

440 mm

Breedte

350 mm

Hoogte

80 mm

Inclusief Mandensets voor apothekerskasten:
0 x
VS TAL LARDER apothekerskast

UITTREKBAAR-HGKINRSET-SA-(1900-2140)-400

Omschrijving: Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme
Hoeveelheid: 0 x
0 x
VS TAL LARDER apothekerskast

UITTREKBAAR-HGKINRSET-SA-(1700-1950)400

Omschrijving: Met ingebouwd zelfsluitend en dempend mechanisme
Hoeveelheid: 0 x