Mandenset voor VS TAL Gate apothekerskasten
TB-3MANDENSET-PL-TALGATE-600
Art.-nr. 0684904028
EAN 4061975298188
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verkrijgbaar in sets van vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de lade
- Op elk moment achteraf in bestaande kasten te monteren
- Kan zonder gereedschap worden opgehangen/gemonteerd
Datasheets(X)
Mandversie | Planero |
Materiaal | Staal/hout |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Antraciet |
Geschikt voor kastbreedte | 600 mm |
Aantal manden | 3 |
Lengte | 395 mm |
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 124 mm |