Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mandenset voor VS TAL Gate apothekerskasten

TB-2-MANDEN-SET-HSHRNK-PL-TAL-GATE-600

Art.-nr. 0684904027

EAN 4061975298171

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mandenset voor VS TAL Gate apothekerskasten

Art.-nr. 0684904027
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
Voor gereedschaploos en individueel ophangen in het uittrekframe van de wandkast
  • Verkrijgbaar in sets van vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de lade

  • Op elk moment achteraf in bestaande kasten te monteren

  • Kan zonder gereedschap worden opgehangen/gemonteerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Mandversie

Planero

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Antraciet

Geschikt voor kastbreedte

600 mm

Aantal manden

2

Lengte

395 mm

Breedte

500 mm

Hoogte

124 mm

Inclusief Mandenset voor VS TAL Gate apothekerskasten:
0 x
VS TAL GATE apothekerskast

UITTRKBAAR-HGKIN-TG-600-PL-(1700-1950MM)

Omschrijving:
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte: 1700-1950 mm Planero
Wanneer de deur wordt geopend komen de manden automatisch uit de kast
Hoeveelheid: 0 x
0 x
VS TAL GATE apothekerskast

UITTRKBAAR-HGKIN-TG-600-PL-(1900-2140MM)

Omschrijving:
Geschikt voor min./max. inwendige kasthoogte: 1900-2140 mm Planero
Wanneer de deur wordt geopend komen de manden automatisch uit de kast
Hoeveelheid: 0 x