Manchons de protection GPN 200 type A
Manchon protection GPN 200 A carmin
DOUILLE-PROTECTION-GPN200-Z-6X10-CARMIN
Art. N° 0598200106
EAN 4038898978879
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Manchons cylindriques pour protéger les goujons, les extrémités de tiges et les embouchures de tuyaux.
Le collier moleté anti-dérapant assure un retrait facile.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre intérieur (D) | 6 mm |
Hauteur intérieure (G) | 10 mm |
Autre norme | GPN 200 |
Forme | A |
Matière | Polyéthylène faible densité |
Couleur | Rouge carmin RAL 3002 |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 60 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 80 °C |