Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manchon sisal/toile

Manchon sisal/toile
ROUE-DE-POLISSAGE-SISAL-D-Ø150-4-C

Art. N° 067302 150

EAN 4038898168072

Prix affichés aux clients après connexion
Manchon sisal/toile

Art. N° 067302 150

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Anneau 4 épaisseurs pour le pré-polissage de l'acier et de l'acier inoxydable associé à de la pâte à polir

Réduction considérable du peluchage et durée de vie accrue par rapport aux disques en toile fabriqués à partir de chiffons


Les fils ou lamelles sont positionnés à un angle d'environ 45° par rapport à la tangente (circonférence)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Matériaux compatibles : acier, acier inoxydable, y compris les alliages métalliques durs (essai préliminaire nécessaire).

Diamètre (Ø)

150 mm

Convient pour l'acier inoxydable

Oui

Convient pour l'acier

Oui

Convient pour les métaux non-ferreux

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Axe porte-roue lustreuse PM 250-E

AXE PORTE ROUE M14 + FLASQUES

Plage de serrage 15 à 50 mm
x 1 pcs
Pâte de polissage pour disque/meule Pour disque de polissage, meules en tissu/sisal

PATE A POLIR BLANCHE 160X70X70