Manchon enfichable plat isolé en avec dérivation en PVC
Cosse plate femelle sertie, isolée en PVC avec dérivation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Couleur | Bleu |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 6,3x0,8mm |
Longueur | 21,2 mm |
Tension nominale max. | 600 V/CA |
Matière | Laiton |
Finition | Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant |
Matériau isolant | Polychorure de vinyl |