Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manchon de tube étanche CERAfix® 309

Manchon mural CERAfix 309

Art. N° 5875100309

EAN 4047376968615

Prix affichés aux clients après connexion
Manchon de tube étanche CERAfix® 309

Art. N° 5875100309

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Collier mural pour une étanchéité rapide et sûre des transitions murales
  • Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante

  • Excellente fixation adhésive

  • Très résistant à l'eau sous pression

  • Hautement élastique

  • Couche de produit d'étanchéité uniforme

  • Application simple et rapide


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Même matériau que la membrane d'étanchéité CERAfix 305

EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé pour les classes d'impact sur l'eau W0-I à W3-I, W1-B et W2-B conformément aux normes DIN 18531, 18534 et 18535. Peut être utilisé comme composant de système dans tous les systèmes d'étanchéité CERAfix.

Mode d'emploi

Surface :


Sèche, porteuse, exempte de substances antiadhérentes (huile, graisse, poussière, autres impuretés).



Application :


Scellement des ouvertures murales en conjonction avec les carreaux et les panneaux. CERAfix 309 doit être encollé avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004, p. ex. colle pour carrelage PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 ou PLUS CERAfix 412.

Matière

Toile polypropylène (dessus et dessous) / film polyéthylène (centre)

Largeur de l'articulation

120 mm

Diamètre min./max. du passage de tuyau

19-50 mm

Couleur

Rouge HKS 14

Longueur du bras

120 mm

Épaisseur

0,51 mm

Résistance à

Vieillissement

Perméabilité à la vapeur d'eau min. (pression)

1,5 bar

Conditions de perméabilité à la vapeur d'eau

conforme à la norme DIN EN 1928

Allongement longitudinal max.

80 %

Allongement diagonal max.

120 %

Force de traction transversale à 50 mm

150 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

296,66 N

Classe du matériau de construction

B2

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102-1

Durée de stockage après production

24 Mois

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Membrane détanchéité et de découplage CERAfix® 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

Membrane d'étanchéité doublée en tissu pour combler les fissures, pour une étanchéité sûre et rapide du système là où les sols et les murs se rencontrent
x 1 pcs
Colle pour carrelage PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE, pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
x 24 pcs