Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manchon de tube Plus En EDPM résistant aux intempéries avec cadre aluminium intégré

Manchon de tube Plus
MANCHON-DE-TUBE-PLUS-W6-(145-230)

Art. N° 0498200106
EAN 4053479668338
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour joints de tuyaux sur toits et murs en panneaux profilés

Parfait pour le post-équipement


Le manchon de tube peut être coupé le long de la soudure pour s'adapter facilement au contour du tuyau



Manchon de tube réglable


  • Convient à toutes formes de profilés grâce au cadre en aluminium intégré

  • Différents diamètres de tuyaux

  • Différentes formes de toits


Robuste


Le manchon de tube est résistant :


  • A la glace et la neige

  • A la grêle

  • Aux vibrations

  • Aux torsades et aux rétrécissements dans le tuyau

  • A l'ozone et aux rayons UV

  • A la rouille
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté pour :


  • Tuyauterie

  • Câbles pour installations électriques

  • Systèmes photovoltaïques

  • Tubes des installations solaires

  • Antennes TV

  • Paratonnerres

  • Connecteurs TV aériens

  • Fixations d'auvents

Matière

EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère)

Matériau du cadre

Aluminium

Convient pour diamètre de tuyau optimal

145-230mm

Diamètre de tube max.

250 mm

Longueur x largeur

370 x 370 mm

Epaisseur EPDM

2.2 mm

Nombre de clips (benötigt)

6 PCS

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

115 °C

Largeur de l'ouverture

120 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite et rondelle détanchéité piasta®

VIS-TH-EMBASE-ROND16-CLÉ3/8-(RUS)-6,3X25

ZEBRA PIASTA
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation des panneaux de profilé fins (raccords à éclisse) en acier et en aluminium ≤ 2 mm
x 500 pcs
Etrier en acier inoxydable Pour manchon de tube

ETRIER-INOX-POUR-MANCHON-DE-TUBE

Pour une étanchéité efficace du cordon de soudure coupé lors de la pose en post-équipement du manchon de tube.
x 5 pcs
Lubrifiant spécial

LUB-(HT-PIPE)-SPECIAL-250G

Pour tuyaux HT
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900

PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M

ZEBRA
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs