Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite et rondelle détanchéité piasta®
VIS-TH-EMBASE-ROND16-CLÉ3/8-(RUS)-6,3X25
ZEBRA PIASTA
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation des panneaux de profilé fins (raccords à éclisse) en acier et en aluminium ≤ 2 mm
Lubrifiant spécial
LUB-(HT-PIPE)-SPECIAL-250G
Pour tuyaux HT
Etrier en acier inoxydable Pour manchon de tube
ETRIER-INOX-POUR-MANCHON-DE-TUBE
Pour une étanchéité efficace du cordon de soudure coupé lors de la pose en post-équipement du manchon de tube.
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Accessoire supplémentaire:
Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900
PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M
ZEBRA
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.