Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manchon de raccordement pour tuyau blindé en acier Stapa-Steck-WESV

Manchon raccord pour tube blindé acier

Art. N° 0975265563

EAN 4052712330469

Prix affichés aux clients après connexion
Manchon de raccordement pour tuyau blindé en acier Stapa-Steck-WESV

Art. N° 0975265563

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour utilisation à l'intérieur (environnement à faible risque de corrosion)

Convient pour tube (EN)

EN 63

Code de classification pour tuyau d'installation électrique

5557

Force de charge à 5 cm

4000 N

Résistance aux impacts à 300 mm

6,8 kg

Température d'utilisation min./max.

-45 jusqu'à 400 °C

Matière

Acier

Finition

Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes

Faiblement inflammable

Oui

Sans halogène

Oui