Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manchon de raccordement pour ETS 150/foret creux

Manchon de raccordement pour foret creux et ETS 150
MANCHON DE RACCORDEMENT POUR ETS150

Art. N° 0702400255
EAN 4099618126123

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Manchon d'outil électroconducteur avec valve à fuite d'air
  • La puissance d'aspiration peut être réglée directement sur l'outil électrique à l'aide du régulateur d'air secondaire

  • Fixation facile au tuyau d'aspiration grâce au raccord à clip pratique

  • Le manchon de raccordement peut être connecté à tous les aspirateurs de la série ISS à l'aide du raccord à clip

  • Convient pour ETS 150-5.0-E POWER, foret creux Würth plus Quadro-L, foret creux Würth Max Quadro-L, foret creux Würth Single Plus Quadro-L, foret creux Würth Single Max Quadro-L, adaptateur pour foret creux Würth Plus QL et adaptateur pour foret creux Würth Max QL
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Compatible avec

ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC, ISS 50-L AUTOMATIC, ETS 150-5.0-E POWER

Largeur nominale DN

DN 35

Electroconducteur

Oui

Poids du produit (par pièce) (g)

250.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour foret aspirant Quadro-L

ADAPTATEUR POUR FORET ASPI-MAX-QL

ZEBRA
Adaptateur d'aspiration avec fermeture rapide par clic pour forets aspirant seul Quadro-L
x 1 pcs
Adaptateur pour foret aspirant Quadro-L

ADAPTATEUR POUR FORET ASPI-PLUS-QL

ZEBRA
Adaptateur d'aspiration avec fermeture rapide par clic pour forets aspirant seul Quadro-L
x 1 pcs
Ponceuse orbitale excentrique électrique

PONCEUSE ORBIT EXCENT ETS150-5.0-E POWER

MASTER
Petite ponceuse excentrique pratique très puissante, avec un mouvement excentrique de 5 mm
x 1 pcs