Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manchon de ponçage, corindon (oxyde d'aluminium) Pour les rouleaux de dilatation et rouleaux gonflables

Manchon ponçage tissu corindon normal

Art. N° 067290360

EAN 4045727058343

Prix affichés aux clients après connexion
Manchon de ponçage, corindon (oxyde d'aluminium) Pour les rouleaux de dilatation et rouleaux gonflables

Art. N° 067290360

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Fermeture par technique de revêtement


  • Ponçage lisse

  • Pas de la frappe par la fermeture

Pas de marques de broutage sur la pièce


  • Fonctionne indépendamment du sens de rotation


Toile en lin X robuste


Résistance à la déchirure élevée.



Liant en résine entièrement synthétique


Longue durée de vie

Indication

Vitesse de rotation max. : 2 800 tr/min

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour le ponçage des surfaces, les travaux d'ébavurage légers et l'élimination de la décoloration



Matériaux compatibles :


Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, bandes d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, ainsi que le bois.

Diamètre x largeur

90 x 100 mm

Vitesse de rotation max.

2800 tr/min

Matériau du produit abrasif

Alumine (corindon normal)

Matériau support

Tissu en lin X

Grain

60

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mandrin PM 200-E / EWS 14-125 inox

AXE PORTE ROUE M14 + FLASQUES

x 1 pcs
Rouleau à expansion pour lustreuses

EXPAROLL-100X100

x 1 pcs
Rouleau gonflable

ROLL-INFLATABLE-90X100

Degré de dureté réglable en gonflant le rouleau.