Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manchon d'obturation pour panneaux de coffrage

Manchon d'obturation pour panneaux de coffrage

Art. N° 5396503850

EAN 4053479647241

Prix affichés aux clients après connexion
Manchon d'obturation pour panneaux de coffrage

Art. N° 5396503850

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Facilite les points de serrage librement positionnables
  • Aucun besoin de perçage ni de placement conventionnel de goujons

  • Pour tiges de serrage / tirants Dywidag de 15 mm

  • Forme et consistance restent inchangées dans le béton

  • Inoxydable
Indication

Rapport de test sur demande. La couleur des pièces en plastique peut varier.

Peut ne pas être utilisé dans le domaine de contrôle de la construction, p. ex. pour la fixation de construction de façades, de toits, etc.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation sur des panneaux de coffrage en bois dans l'ingénierie civile et publique.

Mode d'emploi

Cloué directement sur le coffrage, goujon d'étanchéité enfoncé dans le trou après utilisation lors du décoffrage.

Longueur de profil

75 mm

Diamètre du trou

15 mm

Matière

Plastique spécial

Poids du produit (par pièce)

65,000 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau à toiture

MARTEAU DE CHARPENTIER, FORME DT

Conception allemande conforme à la norme DIN 7239 avec rainure pour clou