Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manche en aluminium ergonomique

Manche en aluminium ergonomique
MANCHE ERGONOMIQUE ROUGE 151 CM

Art. N° 0891350621

EAN 5705020293740

Prix affichés aux clients après connexion
Manche en aluminium ergonomique

Art. N° 0891350621
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
Manche ergonomique extrêmement robuste avec bout arrondi

Stabilité unique et longue durée de vie



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire


Nettoyage et entretien simples


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Couleur unie et disponible en cinq couleurs. Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée.



Sans phtalates

Ces données sont des recommandations basées sur les tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter aux fiches techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Manche ergonomique en aluminium avec prise en main confortable, bout arrondi et trou de suspension.


Se fixe à tout produit Vikan nécessitant un manche. Ne pas utiliser avec des agents contenant de l'acide ou du chlore.

Couleur

Rouge

Matière de la poignée longue

Aluminium

Matière de la poignée

Plastique

Diamètre

31 mm

Longueur

1510 mm

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Conditions de température min./max. des aliments

-20 jusqu'à 100 °C

Type de connexion

Filetage

Poids du produit (par pièce)

487,000 g