Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Manche en aluminium 1 560 mm

Manche alu avec passage d'eau
MANCHE ALU

Art. N° 0891350103

EAN 4011231824989

Prix affichés aux clients après connexion
Manche en aluminium 1 560 mm

Art. N° 0891350103
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
Alimenté en eau

Poignée ergonomique avec passage d'eau



En aluminium avec du plastique robuste résistant aux chocs et facile à prendre en main


Garantit une manipulation confortable et fonctionnelle




Les flexibles d'eau 1/2 pouce et 3/4 pouce peuvent être raccordés à la poignée


et fixés à l'aide d'un collier de fixation.



Utilisable avec une pression jusqu'à 6 bar

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Longueur

1560 mm

Largeur

32 mm

Hauteur

32 mm

Diamètre

31 mm

Design

Avec passage de l'eau

Température d'utilisation max.

50 °C