Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mallette de rénovation AMO® 231 pcs dans ce système de rangement à compartiments 8.4.1.

Coffret de vis AMO pour fenêtre 231 pcs

Art. N° 5964023403

EAN 4061975587244

Prix affichés aux clients après connexion
Mallette de rénovation AMO® 231 pcs dans ce système de rangement à compartiments 8.4.1.

Art. N° 5964023403
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
AMO-Y ou AMO-COMBI, la vis de réglage pour fenêtres appropriée pour n'importe quel matériau support.
  • La solution universelle pour la fixation de fenêtres dans le béton, les briques alvéolées et pleines, et dans le bois
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

270 mm

Largeur

370 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

231 PCS

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

15000,000 g

Mallette de rénovation AMO® 231 pcs dans ce système de rangement à compartiments 8.4.1. comprenant:
50 x
Vis de réglage AMO®-Combi 7.5/11.5

VIS AMO-COMBI SS TÊTE-RW30-7,5/11,5X242

Description:
242 mm
La solution universelle pour la fixation de fenêtres dans le béton, les briques alvéolées et pleines, et dans le bois
Quantité: 50 x
50 x
Vis de réglage AMO®-Y dia. 7,5 mm

SCR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X222

Description:
Longueur: 222 mm
Vis de réglage idéale pour le montage de fenêtres et de portes dans le béton cellulaire, le béton ainsi que les briques pleines et alvéolées. Géométrie de filetage optimisée et revêtement spécial
Quantité: 50 x
25 x
Vis de réglage pour fenêtres AMO®-Y 11,5 mm

SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-11,5X252

Description:
Longueur: 252 mm
Pour l'installation de fenêtres et de portes, le spécialiste du béton cellulaire
Quantité: 25 x
1 x
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique

PORTE EMBOUT À BILLE DEXPULSION

Description:
1/4 pouce; Longueur de lame: 40 mm; 66 mm
Porte-embout à changement rapide à une main
Quantité: 1 x
5 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM

Description:
30; AW30; 25 mm
Quantité: 5 x
50 x
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XS

W-UR 10 XS L-10X70 MM

Description:
Longueur (l): 78 mm
Pour une utilisation dans les briques creuses et pleines ainsi que dans le béton avec des vis AMO-Combi
Quantité: 50 x
50 x
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XXL

W-UR 10 XXL L-10X200 MM

Description:
Longueur (l): 208 mm
Spécialement conçu pour la fixation de fenêtres en briques alvéolées à petites cavités et âmes fines. Fait partie du système AMO-Combi
Quantité: 50 x
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko

SYSCASE-8.4.1. SLV

Description:
500 x 380 x 87 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
4 x
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 2.4.1

Description:
2.4.1
Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité: 4 x
1 x
Séparateur pour système de rangement de boîtes

SEPARATEUR POUR BOITE RANGEM.ROUGE 2.X.1

Description: Pour une personnalisation des compartiments des systèmes de rangement
Quantité: 1 x