Mallette d'assortiment de combinaisons de mousse coupe-feu
Mousse coupe-feu, coffr assort combin
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facile et rapide à installer.
- Sans revêtement du câble ou de la surface du segment.
- Mousse souple ; facile à ajouter à l'installation ultérieurement.
- Peut se peindre.
- Installation sans poussière.
- Possibilité de passage des tubes en PE et PVC jusqu'à Ø 50 mm sans collier coupe-feu.
Homologation Z-200.2-5 Pour de plus amples informations sur les segments, consulter l'agrément technique européen ATE-11/0528.
Fiches de données de sécurité(X)
- Utilisation en système D4 — combinaison de mousse coupe-feu D4
- Pour les conduits de mur et de plafond de la catégorie de résistance au feu EI/E 15/20/30/45/60/90/120 selon EN 13501 — 2:2010 pour les câbles, les systèmes de support de câbles, les tubes d'installation électrique ainsi que les tubes inflammables et ininflammables
null | null |
APPLGUN-(F.FPFM-COMBI)-HM
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!